Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753700
Cod. Produttore
23753700
Cod. EAN
8012952128499

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato a caldo
  • Portalampada in policarbonato G13
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Potenza totale 113 W
  • Flusso luminoso 5200 lm
  • Grado protezione IP40 IK07
  • Certificazioni IMQ, ENEC
  • Serie Rapid System

Documentazione tecnica

Il prodotto DS23753700 è un apparecchio di illuminazione della linea Rapid System, progettato per ospitare due sorgenti luminose T8 da 58W ciascuna con attacco G13. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato a caldo, garantendo robustezza e durata, con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato. La finitura è ottenuta mediante verniciatura a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV per evitare ingiallimenti nel tempo. Il portalampada in policarbonato bianco dispone di contatti in bronzo ad innesto rapido e collari di protezione anticaduta della lampada. L’alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio conforme alle norme CEI, e morsettiera 2P+T che supporta conduttori fino a 2,5 mm². Il montaggio può essere effettuato a canale, a plafone o a parete, rendendo l’installazione versatile. Il prodotto è certificato IMQ e conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK07, adatto a superfici normalmente infiammabili. È disponibile anche una versione con gruppo di emergenza che mantiene accesa una lampada in caso di black-out per 60 minuti, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. Questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile, con un flusso luminoso totale di 5200 lumen e temperatura colore di 4000K. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X58 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione Rapid System T8 2x58W versatile interno IP40 IK07