Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753600
Cod. Produttore
23753600
Cod. EAN
8012952128314

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato a caldo
  • Portalampada in policarbonato G13
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Potenza totale 70 W
  • Flusso luminoso 3350 lm
  • Indice resa cromatica Ra 1b
  • Protezione IP40 IK07
  • Serie CEL

Documentazione tecnica

Il prodotto DS23753600 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato, verniciato con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento. Il portalampada è realizzato in policarbonato bianco con contatti in bronzo e attacco rapido G13, dotato di collari di protezione anticaduta per la lampada. Il cablaggio prevede un’alimentazione a 230V/50Hz con cavetto rigido da 0,50 mm² rivestito in PVC-HT resistente fino a 90°C, e una morsettiera 2P+T che supporta conduttori fino a 2,5 mm². Il montaggio è versatile, consentendo l’installazione a canale, a plafone o a parete. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP40 e IK07, certificato IMQ ed ENEC, idoneo per superfici normalmente infiammabili. È disponibile anche in versione emergenza, che mantiene accesa una lampada in caso di black-out per 60 minuti con ricarica automatica della batteria. Questo apparecchio è progettato per ospitare due sorgenti luminose T8 da 36W ciascuna, offrendo un flusso luminoso di 3350 lumen con temperatura di 4000K e indice di resa cromatica Ra 1b, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X36 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione T8 2x36W IP40 IK07 per interni