Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23804508
Cod. Produttore
23804508
Cod. EAN
8012952031256

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato a caldo
  • Portalampada in policarbonato con attacco G13
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado di protezione IP40 IK07
  • Potenza totale 38 W
  • Flusso luminoso 1350 lm
  • Montaggio a plafone o parete
  • Serie Rapid System 6501

Documentazione tecnica

Il prodotto è un portalampada per lampade fluorescenti T8, modello Rapid System 6501, caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato. La verniciatura è realizzata con acciaio zincato preverniciato a forno, con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV per garantire resistenza all'ingiallimento. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo e attacco rapido G13, dotato di collari di protezione anticaduta della lampada. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavetto rigido da 0,50 mm² e morsettiera 2P+T adatta a conduttori fino a 2,5 mm². Il montaggio può essere effettuato a canale, direttamente a plafone o a parete. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP40 e IK07, certificato IMQ e ENEC, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. È disponibile anche una versione con gruppo di emergenza che mantiene accesa una lampada in caso di black-out per 60 minuti, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. La finitura è bianca e il portalampada è progettato per due sorgenti luminose T8 con attacco G13. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e caratteristiche riportate nella scheda tecnica a pagina 1). Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X18 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada T8 Rapid System 6501 2x18W bianco interno IP40 IK07