Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753209
Cod. Produttore
23753209
Cod. EAN
8012952031188

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAPID SYSTEM
  • Tipo lampada: T8 1X58W
  • Alimentazione: FL 6401
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno e raffinato
  • Materiale: LED tecnologia avanzata
  • Applicazione: Illuminazione professionale
  • Conformità: Normative ambientali
Lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm, caratterizzata da un corpo di colore bianco. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e performante. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X58 CEL-El catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada fluorescente T8 LED 1x58W bianco interno rapido installazione