Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753212
Cod. Produttore
23753212
Cod. EAN
8012952107432

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAPID SYSTEM T8
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 1x58W
  • Modello: 6401 FL
  • Design: raffinato
  • Risparmio: energetico
  • Normative: ambientali rispettate
  • Applicazioni: professionali
La lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm è progettata per un'unica sorgente luminosa, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo di colore bianco garantisce un aspetto pulito e si integra facilmente in diversi ambienti elettrici e industriali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una luce stabile e di qualità, con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X58 CEL-Dl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada fluorescente T8 1x58W corpo bianco illuminazione interna efficiente