Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753200
Cod. Produttore
23753200
Cod. EAN
8012952128239

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato a caldo
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Potenza 56 W
  • Flusso luminoso 5200 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Indice resa cromatica Ra 1b
  • Grado protezione IP40 IK07
  • Serie Rapid System

Documentazione tecnica

Corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato. Verniciatura in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV e antingiallimento. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo e attacco rapido G13, dotato di collari di protezione anticaduta per la lampada fluorescente da 26 mm di diametro. Alimentazione a 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido da 0,50 mm² con guaina PVC-HT resistente a 90°C e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP40 e IK07, certificato IMQ e ENEC, adatto per installazione su superfici normalmente infiammabili. Montaggio versatile a canale, plafone o parete. Disponibile con versione emergenza che garantisce 60 minuti di autonomia in caso di black-out, con ricarica automatica della batteria. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica professionale con sorgente luminosa singola da 58W e flusso luminoso di 5200 lumen a 4000K. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X58 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 58W 5200lm IP40 IK07 interno parete plafone canale