Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753109
Cod. Produttore
23753109
Cod. EAN
8012952031171

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAPID SYSTEM T8
  • Potenza: 36W
  • Tipo lampada: 1X36 CEL-E
  • Tecnologia: LED ultima generazione
  • Design: raffinato e moderno
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Normative: rispetto ambientale
  • Applicazioni: uso professionale
Lampada fluorescente lineare T8 con attacco rapido, modello 6401 FL 1X36 CEL-E, caratterizzata da un corpo di colore bianco. Progettata per un utilizzo efficiente con una sorgente luminosa singola, garantisce una luce uniforme e di qualità, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X36 CEL-El catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada fluorescente T8 36W attacco rapido per interni