Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753112
Cod. Produttore
23753112
Cod. EAN
8012952107395

Informazioni di prodotto

  • Modello: RAPID SYSTEM T8
  • Potenza: 1x36W
  • Serie: 6401 FL
  • Tipo lampada: T8
  • Efficienza energetica: LED ultima gen.
  • Design: Raffinato e moderno
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Risparmio: Elevato consumo ridotto
Lampada a fluorescenza T8 con attacco rapido, colore bianco, progettata per una singola sorgente luminosa da 36 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile, garantisce facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X36 CEL-Dl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada LED T8 36W installazione interna design compatto