Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753100
Cod. Produttore
23753100
Cod. EAN
8012952128154

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato a caldo
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Potenza 37 W
  • Flusso luminoso 3350 lm
  • Temperatura colore 4000K
  • Indice resa cromatica Ra 1b
  • Grado protezione IP40 IK07
  • Serie CEL

Documentazione tecnica

Il prodotto DS23753100 è un portalampada della serie Rapid System, progettato per l'illuminazione con lampade fluorescenti T8 da 36 W con attacco G13. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato, verniciato con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV per garantire resistenza e durata nel tempo. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo e sistema di innesto rapido, dotato di collari di protezione anticaduta della lampada. L'alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio in cavetto rigido da 0,50 mm² e morsettiera 2P+T, adatta a conduttori fino a 2,5 mm². Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK07, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. È possibile la versione con gruppo di emergenza che garantisce un'autonomia di 60 minuti in caso di black-out. Il design consente il montaggio a canale, a plafone o a parete, offrendo versatilità per diverse applicazioni di illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X36 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada Rapid System T8 36W G13 acciaio zincato per interni