Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23804108
Cod. Produttore
23804108
Cod. EAN
8012952031249

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio zincato a caldo
  • Portalampada: policarbonato, attacco G13
  • Alimentazione: 230V/50Hz
  • Potenza: 31 W
  • Flusso luminoso: 2350 lm 4000K
  • Grado protezione: IP40 IK07
  • Normativa: CE, ENEC, IMQ
  • Serie: CEL

Documentazione tecnica

Il prodotto DS23804108 è un portalampada della serie Rapid System progettato per lampade fluorescenti con attacco G13 e diametro di 26 mm. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato, verniciato con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV per garantire resistenza all'ingiallimento. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo e innesto rapido, dotato di collari di protezione anticaduta della lampada. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido da 0,50 mm² rivestito in PVC-HT resistente fino a 90°C, e morsettiera 2P+T che supporta conduttori fino a 2,5 mm². Il dispositivo è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK07, certificato IMQ e ENEC, e può essere installato su superfici normalmente infiammabili. Il montaggio è versatile, possibile a canale, a plafone o a parete. È disponibile anche una versione con gruppo di emergenza che mantiene accesa una lampada per 60 minuti in caso di blackout, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. La potenza assorbita è di 31 W e il flusso luminoso è di 2350 lumen con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica Ra 1b. Il colore del corpo è bianco. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X30 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada Rapid System T8 1x30W G13 bianco interno IP40 IK07