Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23804008
Cod. Produttore
23804008
Cod. EAN
8012952031218

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio zincato a caldo
  • Alimentazione: 230V/50Hz
  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1350 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP40 IK07
  • Base lampada: G13
  • Serie: CEL

Documentazione tecnica

Il prodotto è un portalampada per lampade fluorescenti con attacco G13, caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato bianco. La verniciatura è realizzata con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV e antingiallimento, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il portalampada è dotato di contatti in bronzo ad innesto rapido con collari di protezione anticaduta per la lampada. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavetto rigido da 0,50 mm² e morsettiera 2P+T, supportando conduttori fino a 2,5 mm². Il montaggio è versatile, possibile a canale, a plafone o a parete. Il dispositivo è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK07, ed è certificato IMQ ed ENEC. Disponibile anche in versione con emergenza che garantisce un'autonomia di 60 minuti in caso di interruzione di corrente, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. La colorazione bianca e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in ambienti con superfici normalmente infiammabili. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X18 CEL BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada fluorescente G13 acciaio zincato montaggio versatile IP40 IK07