Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23805809
Cod. Produttore
23805809
Cod. EAN
8012952117912

Informazioni di prodotto

RAPID SYSTEM T5 6501 FL 2X49 CEL-E BIA

Documentazione tecnica

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

RAPID SYSTEM T5 6501 FL 2X49 CEL-E