Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP40
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
corpo luminoso
lampada fluorescente D=16 mm
tensione nominale
230.000 V
adatto per numero di corpi luminosi
2
potenza della lampada
49 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te