Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754300
Cod. Produttore
23754300
Cod. EAN
8012952121384

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 68 W
  • Flusso luminoso: 9617 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I
  • Indice di protezione: IP40
  • Durata LED: 80000 h L80 B20
La bilampada LED 6502 di Disano rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione di punti vendita e spazi commerciali, combinando design di alto livello e tecnologia LED di ultima generazione. Realizzata con corpo in acciaio laminato zincato e testate in ABS, è dotata di un diffusore microrigato in metacrilato con verniciatura a polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza. La lampada offre una luce di qualità con un indice di resa cromatica superiore a 80, un flusso luminoso di 9617 lumen e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Con una potenza assorbita di 68 W e un'efficienza energetica certificata classe C, questo apparecchio vanta un'eccezionale durata di vita fino a 80.000 ore mantenendo l'80% del flusso luminoso originale. La struttura è progettata per garantire facilità di montaggio e la possibilità di orientare i moduli LED per ottimizzare la resa luminosa con accessori ottici dedicati. La bilampada è classificata IK07 per la resistenza agli urti e IP40 per la protezione contro polvere e corpi estranei. La sicurezza è garantita dalla classe di isolamento I e dalla conformità alle normative CE. Questo prodotto si distingue per versatilità, efficienza e qualità, ideale per chi cerca un'illuminazione performante e duratura in ambienti commerciali. Descrizione del produttore: Rapid system - bilampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1486 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

68 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bilampada LED 68W 4000K IP40 per punti vendita