Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754207
Cod. Produttore
23754207
Cod. EAN
8012952125931

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 59 W
  • Flusso luminoso: 7363 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP40, IK07
  • Durata batteria emergenza: 1h
Il prodotto è una lampada bilámpara LED progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Realizzata con un corpo in acciaio laminato galvanizzato e finiture in ABS, la struttura è robusta e resistente, con un diffusore microrayado in metacrilato che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Il rivestimento in poliestere stabilizzato ai raggi UV assicura resistenza all'ingiallimento e durabilità nel tempo. La lampada funziona con tensione AC da 220 a 240 V e consuma 59 W, offrendo un flusso luminoso di 7363 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, ideale per ambienti commerciali e punti vendita. La sorgente LED è sostituibile e i moduli possono essere orientati per ottimizzare la direzione della luce, migliorando il rendimento con accessori ottici. La lampada presenta un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una vita utile stimata di 80.000 ore. È dotata di batteria di emergenza con autonomia di 1 ora e classificazione di sicurezza fotobiologica RG0. La protezione meccanica è garantita da un grado IK07 e il grado di protezione IP40 la rende adatta a diversi ambienti interni. La finitura bianca e il design funzionale la rendono versatile e facile da installare, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rapid system - bilampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1186 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

59 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada bilampada LED 56W 4000K per interni commerciale