Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754200
Cod. Produttore
23754200
Cod. EAN
8012952121377

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid system
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 56 W
  • Flusso luminoso: 7363 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Protezione: IP40, IK07
  • Classe isolamento: Classe I
La plafoniera LED modello 6502 è una soluzione di illuminazione caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per ambienti commerciali come negozi e spazi retail. Realizzata con un corpo in acciaio laminato galvanizzato e finiture in ABS, è dotata di un diffusore in metacrilato microrayado che garantisce una distribuzione uniforme della luce. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un'elevata efficienza luminosa con un flusso di 7363 lumen a 4000 Kelvin, consumando solo 56 watt, con un indice di resa cromatica superiore a 80. La plafoniera è progettata per offrire un basso flicker, migliorando la sicurezza visiva, e una lunga durata con un mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore. Con un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07, è adatta a installazioni interne. Il prodotto è certificato CE, conforme alle normative EN60598-1 e presenta una classe di isolamento I. Il colore bianco e la possibilità di orientare i tubi LED per ottimizzare la luce la rendono versatile e adatta a diverse configurazioni di montaggio. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rapid system - bilampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1186 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

56 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 56W 7363lm 4000K Interni Retail Bianco