Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754100
Cod. Produttore
23754100
Cod. EAN
8012952121360

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 3846 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Protezione meccanica: IK07
  • Grado protezione: IP40
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per ambienti commerciali e punti vendita. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS, verniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV e trattamento di fosfatazione. Il diffusore è microrigato in metacrilato, garantendo un'ottima diffusione della luce. La sorgente luminosa è un LED sostituibile ad alta efficienza con una potenza assorbita di 28 W e un flusso luminoso di 3846 lumen, con temperatura di colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80. L'apparecchio presenta un basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, con una durata garantita di 80.000 ore (L80, B20). È progettato per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V, frequenza 50-60 Hz, e ha classe di isolamento I. La resistenza agli urti è IK07 e il grado di protezione IP40, adatto per ambienti interni. Il prodotto è versatile, con possibilità di orientare i tubi LED per ottimizzare la resa luminosa con accessori ottici. Non è previsto un sistema di emergenza integrato. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione luminosa con tecnologia LED avanzata assicura risparmio energetico, lunga durata e qualità della luce, adatta a chi cerca efficienza e affidabilità in un apparecchio per illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Rapid system - bilampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

628 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 28W 4000K interno commerciale