Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754307
Cod. Produttore
23754307
Cod. EAN
8012952125672

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 71 W
  • Flusso luminoso: 9617 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP40, IK07
Il sistema di illuminazione DS23754307 è un apparecchio a LED bi-emissione progettato per offrire una luce di alta qualità con un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Realizzato con un corpo in acciaio laminato galvanizzato e finiture bianche, presenta un diffusore striato in metacrilato che garantisce una distribuzione uniforme della luce. La potenza assorbita è di 71 watt con un flusso luminoso di 9617 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti commerciali e punti vendita che richiedono un'illuminazione affidabile e sicura. Il prodotto è dotato di tecnologia Low Flicker per ridurre al minimo lo sfarfallio, migliorando il comfort visivo. È resistente agli urti con grado IK07 e dispone di protezione IP40. Inoltre, è equipaggiato con una batteria di emergenza con autonomia di un'ora e offre la possibilità di orientare i moduli LED per ottimizzare il rendimento luminoso. La finitura è stabilizzata ai raggi UV e trattata con fosfatazione per garantire durabilità. Questo apparecchio è conforme alle normative CE, con classe di isolamento I e classificazione fotobiologica RG0, ed è garantito per 5 anni. Descrizione del produttore: Rapid system - bilampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1486 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

71 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED bilampada 68W 4000K per interni commerciale