Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752207
Cod. Produttore
23752207
Cod. EAN
8012952125641

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 31 W
  • Flusso luminoso: 3951 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe isolamento: Classe I
  • Protezione meccanica: IK07
  • Grado protezione: IP40
Grazie all’esperienza e alla qualità di Disano, questo apparecchio LED monolampada unisce design raffinato e prestazioni elevate. Realizzato con corpo in acciaio laminato zincato e testate in ABS, verniciato con poliestere stabilizzato ai raggi UV per garantire durata e resistenza nel tempo, si presenta in elegante colore bianco. Il diffusore microrigato in metacrilato assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre i LED di ultima generazione offrono un flusso luminoso di 3951 lumen con un’efficienza energetica di 31W e una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti commerciali e punti vendita. La tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva e il mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore assicura lunga durata. Con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07, questa soluzione è versatile e semplice da installare, con la possibilità di orientare i moduli LED per ottimizzare la resa luminosa. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.95 completano le caratteristiche tecniche, offrendo un prodotto affidabile e performante. Descrizione del produttore: Rapid system - monolampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1186 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED monolampada 31W 4000K interno commerciale bianco