Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752200
Cod. Produttore
23752200
Cod. EAN
8012952121346

Informazioni di prodotto

RAPID SYSTEM 6402 LED 28W CLD BIA
Il DS23752200 è un apparecchio di illuminazione a LED mono-emissione caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per punti vendita e spazi commerciali. Il corpo è realizzato in acciaio laminato galvanizzato con bordi anti-taglio e finiture in ABS, verniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza nel tempo. Il diffusore è in metacrilato striato, che assicura una luce uniforme e priva di flicker, migliorando la sicurezza visiva. La sorgente luminosa LED da 28 W offre un flusso luminoso di 3951 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce di qualità e un notevole risparmio energetico. Il prodotto è progettato per funzionare con tensione alternata (220-240 V) e presenta un elevato fattore di potenza (≥0,95), classe di isolamento I e grado di protezione IP40 con resistenza agli urti meccanici IK07. La durata prevista della sorgente luminosa è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La struttura consente l’orientamento dei moduli LED per ottimizzare la distribuzione della luce in combinazione con accessori ottici. È un apparecchio versatile, facile da installare e trasformare, con garanzia di 5 anni e conformità alle normative CE e alla classe di sicurezza fotobiologica RG0. Il colore bianco e le dimensioni compatte (1186x63x76 mm) lo rendono adatto a molteplici ambienti professionali. Descrizione del produttore: Rapid system - monolampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1186 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 28W 4000K per interni professionali