Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752100
Cod. Produttore
23752100
Cod. EAN
8012952121339

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 14 W
  • Flusso luminoso: 1975 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): >80
  • Protezione meccanica: IK07
  • Grado di protezione: IP40
Il dispositivo DS23752100 è un apparecchio di illuminazione LED mono-émissione caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato con un corpo in acciaio laminato galvanizzato e finiture in ABS, presenta un diffusore striato in metacrilato che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Verniciato a forno con resina polyester stabilizzata ai raggi UV, assicura resistenza e durata nel tempo senza ingiallimenti. La lampada LED integrata da 14W offre un flusso luminoso di 1975 lumen con una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce di qualità e un’efficienza energetica elevata. Il prodotto è dotato di tecnologia Low Flicker per ridurre lo sfarfallio, migliorando il comfort visivo e la sicurezza. Con un grado di protezione IP40 e una resistenza agli urti meccanici IK07, è ideale per ambienti commerciali e punti vendita, offrendo facilità di montaggio e versatilità grazie alla possibilità di orientare i moduli LED per ottimizzare la resa luminosa. La classe di isolamento è Classe I e il fattore di potenza è superiore a 0,95. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, mentre la garanzia di 5 anni testimonia l’affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Rapid system - monolampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

628 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

14 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 14W 1975lm IP40 IK07 interno commerciale bianco