Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752307
Cod. Produttore
23752307
Cod. EAN
8012952125658

Informazioni di prodotto

RAPID SYSTEM 6402 37W CLD-E BIA
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione LED monolampada, caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per l'illuminazione di punti vendita e spazi commerciali. Realizzato con un corpo in acciaio laminato zincato e testate in ABS, presenta un diffusore microrigato in metacrilato che garantisce una distribuzione uniforme della luce. La verniciatura è eseguita a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo apparecchio funziona con tensione di alimentazione AC (220-240 V) e consuma 37 W, emettendo un flusso luminoso di 4942 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, per una luce di qualità e naturale. La tecnologia LED di ultima generazione garantisce un basso flicker, migliorando la sicurezza visiva, e una lunga durata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. Il prodotto è dotato di un portalampada che consente la rotazione dei moduli LED per ottimizzare la direzione della luce e la resa degli accessori ottici. È classificato con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07, garantendo affidabilità in ambienti di lavoro. L'apparecchio è inoltre equipaggiato con batteria per emergenza con autonomia di un’ora. La sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è conforme alle norme CE con classe energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione rappresenta un sistema di illuminazione efficiente, versatile e duraturo, pensato per ridurre i costi di gestione grazie al risparmio energetico offerto dalla tecnologia LED, mantenendo elevati standard di qualità luminosa e robustezza. Descrizione del produttore: Rapid system - monolampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1486 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

37 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 37W 4000K per interni commerciali