Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23805609
Cod. Produttore
23805609
Cod. EAN
8012952117875

Informazioni di prodotto

RAPID SYSTEM 6401 FL 1X54 CEL-E BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

RAPID SYSTEM 6401 FL 1X54 CEL-E BIA