Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
5 °C 60 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
minimo diametro interno del flessibile
12 mm
diametro nominale
forma costruttiva
filettatura esterna
grado di protezione (IP)
IP64
dimensione di collegamento filettatura
PG13,5
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: GWDX54420 Cod. Produttore: DX54420 Cod. EAN: 8018678002570
Cod. Rexel: GWDX54417 Cod. Produttore: DX54417 Cod. EAN: 8018678002563
Cod. Rexel: GWDX54416 Cod. Produttore: DX54416 Cod. EAN: 8018678002556
Cod. Rexel: GWDX54413 Cod. Produttore: DX54413 Cod. EAN: 8018678002532
Cod. Rexel: GWDX54412 Cod. Produttore: DX54412 Cod. EAN: 8018678002525
Cod. Rexel: GWDX54228 Cod. Produttore: DX54228 Cod. EAN: 8018678002211
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te