Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11046
Cod. Produttore
B11046
Cod. EAN
8010730014071

Informazioni di prodotto

RAPG8 RACC GUAINA F.PG 7 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro nominale

8 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG7

Produttore

RAPG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO