Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41349200
Cod. Produttore
41349200
Cod. EAN
8012952178531

Informazioni di prodotto

RADON HP 2169 LED 885W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HP 2169 LED simmetrico a 3 moduli è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi aree, infrastrutture e impianti sportivi di media e grande dimensione. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, garantisce robustezza, resistenza agli urti meccanici (IK08) e agli shock termici, oltre a un alto grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Dotato di sorgenti luminose LED COB con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso di 148077 lumen con un’efficienza di 167 lm/W, assicurando un notevole risparmio energetico grazie alla potenza assorbita di 885 W. Il fascio luminoso simmetrico ha un’apertura di 60° con basso sfarfallio (low flicker), per un comfort visivo ottimale e maggiore sicurezza. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ideali, garantendo lunga durata e prestazioni costanti fino a 90000 ore (L80 B10). La verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Completano il prodotto staffa zincata e verniciata, valvola anticondensa, scala goniometrica, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, rappresenta un investimento duraturo e affidabile con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 3 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

714 mm

altezza/profondità

442 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

885 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

148077 ... 148077 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Radon HP 2169 885W simmetrico esterno IP66