Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41349000
Cod. Produttore
41349000
Cod. EAN
8012952178517

Informazioni di prodotto

RADON HP 2169 LED 885W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HP 2169 LED da 885W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi spazi e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con un corpo in alluminio e dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, garantisce robustezza e durata nel tempo. La finitura in vernice poliestere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED, assicurando elevate prestazioni luminose e lunga vita utile fino a 90000 ore. Con un’efficienza luminosa di 168 lm/W e un flusso luminoso di quasi 149000 lumen, questo apparecchio offre una luce uniforme a bassa flicker per migliorare la sicurezza visiva. La distribuzione simmetrica con apertura del fascio di 20 gradi, la protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni a soffitto in ambienti esterni o industriali. Il proiettore è conforme alle norme CE e garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 3 MODULI

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

714 mm

altezza/profondità

442 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

885 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

148982 ... 148982 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 885W Radon HP 2169 per impianti sportivi esterni