Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41349100
Cod. Produttore
41349100
Cod. EAN
8012952178524

Informazioni di prodotto

RADON HP 2169 LED 885W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HP 2169 LED da 885W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi superfici come infrastrutture pubbliche e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, garantisce robustezza e lunga durata grazie anche al trattamento anticorrosione e alla verniciatura a polvere polyester stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 148985 lumen con un’efficienza luminosa di 168 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando luce di alta qualità con indice CRI 80 e basso flicker per il comfort visivo e la sicurezza. Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e un indice IK08 per la resistenza agli urti, ed è progettato per operare in ambienti con temperature da -40 a +45 °C. L’ottica simmetrica con fascio medio di 40° consente una distribuzione uniforme della luce. Dotato di protezione contro le sovratensioni conformi alla norma EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, è un prodotto affidabile e performante, con garanzia di 5 anni. L’installazione è prevista per il montaggio a soffitto, con staffa zincata e verniciata inclusa. Questo apparecchio rappresenta un investimento efficiente per risparmio energetico e lunga durata, garantendo un’illuminazione potente e stabile per ambienti esterni di grandi dimensioni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 3 MODULI

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

714 mm

altezza/profondità

442 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

885 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

148985 ... 148985 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 885W Radon HP 2169 IP66 esterni soffitto