Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Radon HP 2169 è progettato per l'illuminazione di grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, presenta un design robusto con trattamento anticorrosione e verniciatura in polvere polyester resistente a salsedine e raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Dotato di ottiche in alluminio satinato ad alte prestazioni e antiabbagliamento, il proiettore offre una distribuzione simmetrica del fascio luminoso con apertura di 60 gradi e una sorgente LED COB da 885 W con temperatura colore di 5700 K e un elevato indice di resa cromatica (CRI 80). Il prodotto assicura un'efficienza luminosa di 167 lm/W e un flusso luminoso di circa 148000 lumen, con una durata garantita di 90000 ore (L80 B10). Il dispositivo è classificato IP66 per la protezione contro polvere e getti d'acqua, con grado di resistenza agli urti IK08, ed è adatto al montaggio a soffitto. Include protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e componenti in acciaio inox. La sicurezza visiva è assicurata da un basso flicker, migliorando il comfort e la sicurezza degli operatori o degli atleti. Questo apparecchio rappresenta un investimento duraturo grazie alla sua lunga vita operativa e all'alta efficienza energetica, ideale per applicazioni in infrastrutture pubbliche, impianti sportivi e grandi ambienti esterni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 3 MODULI