Descrizione del prodotto
Il proiettore Radon HP 2168 LED da 816W è una soluzione illuminotecnica asimmetrica di alta potenza, ideale per grandi aree e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, garantisce robustezza, resistenza agli urti (IK08) e protezione IP66 contro polvere e acqua. La finitura è in vernice poliestere antracite RAL 7021, con trattamento anticorrosione e possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di sorgente luminosa LED COB con CRI 80 e temperatura colore 4000K, offre un flusso luminoso di 130089 lumen e un’efficienza luminosa di 159 lm/W, assicurando un notevole risparmio energetico. Il sistema è progettato per un basso flicker, garantendo comfort visivo e sicurezza, con un mantenimento del flusso luminoso di 90000 ore (L80, B10). Il dissipatore termico ottimizza la durata dei LED, mentre l’equipaggiamento comprende staffa zincata e verniciata, valvola anticondensa, guarnizione siliconica e viteria in acciaio inox. Il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1 e dispone di classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo proiettore è adatto per il montaggio a soffitto, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Radon HP - asimmetrico 3 MODULI