Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41348000
Cod. Produttore
41348000
Cod. EAN
8012952175301

Informazioni di prodotto

RADON HP 2158 LED 590W CLD RAL7021
Radon HP 2158 LED 590W CLD RAL7021 è un proiettore LED simmetrico a due moduli, progettato per l'illuminazione di grandi superfici come infrastrutture pubbliche e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, garantisce elevata robustezza e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La finitura con verniciatura a polvere poliestere antracite RAL 7021 assicura protezione anticorrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le temperature ottimali di funzionamento dei LED, assicurando alte prestazioni e lunga durata. Il proiettore offre un flusso luminoso di 99.274 lumen con un'efficienza di 168 lm/W, consumando 590 W, e una temperatura colore di 4000 K. La distribuzione luminosa è simmetrica a fascio stretto con apertura di 20°, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per elevata sicurezza visiva. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e dispone di accessori come staffa zincata e verniciata, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. È possibile integrare sensori per la gestione centralizzata o per il controllo di presenza e luminosità, con cablaggio CLD DALI su richiesta. Il prodotto ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 2 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

582 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

590 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

99274 ... 99274 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 590W simmetrico 2 moduli per esterni IP66