Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41348100
Cod. Produttore
41348100
Cod. EAN
8012952175318

Informazioni di prodotto

RADON HP 2158 LED 590W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HP 2158 LED simmetrico a 2 moduli è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi aree, infrastrutture e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, garantisce robustezza, affidabilità e durata nel tempo grazie anche al trattamento anticorrosione e alla verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Dotato di sorgenti LED COB ad alta efficienza luminosa (168 lm/W) e potenza assorbita di 590 W, offre un flusso luminoso di quasi 100.000 lumen con apertura fascio di 40° e basso sfarfallio (low flicker) per un comfort visivo ottimale. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga vita utile (90.000 ore). Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto per installazione a soffitto, con protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. Completo di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, rappresenta un investimento efficiente e sicuro per applicazioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 2 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

582 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

590 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

99295 ... 99295 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 590W Radon HP 2158 2 moduli IP66 soffitto