Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41337500
Cod. Produttore
41337500
Cod. EAN
8012952175264

Informazioni di prodotto

RADON HP 2157 LED 409W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HP 2157 LED da 409W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, garantisce eccezionale robustezza e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 69.658 lumen con un’efficienza di 170 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando una luce di alta qualità con indice di resa cromatica CRI 80 e un basso flicker per il massimo comfort visivo e sicurezza. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere ottimali le prestazioni e la durata del LED, stimata fino a 90.000 ore. Il corpo è verniciato in polvere di colore antracite (RAL 7021) con trattamento anticorrosione e dispone di accessori quali connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e componenti in acciaio inox. Questo apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto e funziona con alimentazione 220-240V AC, con fattore di potenza ≥ 0,95 e protezione contro sovratensioni fino a 6 kV. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 1 MODULO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

832 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

285 mm

altezza/profondità

176 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

409 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

69658 ... 69658 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 409W Radon HP 2157 per grandi superfici