Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Radon HP 2157 rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni, grazie alla sua elevata robustezza e affidabilità. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, è caratterizzato da un design robusto con trattamento anticorrosione e verniciatura in polvere di colore antracite RAL 7021, resistente anche in ambienti marini su richiesta.
Il proiettore utilizza sorgenti LED COB ad alta efficienza luminosa, con un flusso luminoso di 69.952 lumen e un consumo di 409 W, garantendo un'elevata resa luminosa (171 lm/W) e un'illuminazione uniforme a basso flicker per un maggior comfort visivo e sicurezza. La distribuzione luminosa è simmetrica con un angolo del fascio di 40°, adatta per montaggio a soffitto, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, funzionante in un ampio range di temperature da -40 °C a +45 °C.
Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le prestazioni ottimali e la lunga durata del LED (fino a 90.000 ore con mantenimento del flusso L80 B10). L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni (4 kV, 6 kV) conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa, connettore impermeabile per un'installazione rapida e sicura, e componenti in acciaio inox esterni. La classe di isolamento è Classe I, con fattore di potenza superiore a 0,95.
Questo proiettore rappresenta un investimento duraturo e performante per un'illuminazione efficiente, affidabile e di qualità, adatta a contesti industriali, sportivi e infrastrutturali che richiedono elevate prestazioni luminose e resistenza nel tempo. Garantito 5 anni, è disponibile anche con sensori e gestione centralizzata della luce su richiesta. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 1 MODULO