Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Radon HP 2157 è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con corpo in alluminio e vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici, garantisce elevate prestazioni e durata nel tempo grazie al trattamento anticorrosione e al sistema di dissipazione termica ottimizzato per mantenere le LED a temperature ideali. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 409W con resa luminosa di 69836 lumen e temperatura colore di 4000 K, offre un fascio simmetrico stretto di 20° e un'efficienza luminosa di 171 lm/W, assicurando un'illuminazione uniforme con flicker molto basso per maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, resistente agli agenti atmosferici e agli urti, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a +45 °C. La finitura in colore antracite RAL 7021 con verniciatura in polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. È dotato di supporto in acciaio zincato verniciato, connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura dell'apparecchio, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Conforme alle norme CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è disponibile con opzioni di protezione fino a 10 kV e gestione centralizzata della luce su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo prodotto rappresenta un investimento efficiente e durevole per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 1 MODULO