Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41337100
Cod. Produttore
41337100
Cod. EAN
8012952175219

Informazioni di prodotto

RADON HP 2157 LED 295W CLD RAL7021
Il proiettore LED Radon HP 2157 è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi aree e impianti sportivi di medio-alta dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e vetro temperato spesso 4 mm, garantisce robustezza, resistenza agli urti (IK08) e agli shock termici, oltre a un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. La sorgente luminosa LED COB da 295 W offre un flusso luminoso di 49.647 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'elevata efficienza luminosa di 168 lm/W, assicurando risparmio energetico e qualità della luce. Il proiettore presenta un fascio simmetrico medio con apertura di 40°, con basso livello di sfarfallio (low flicker) per garantire comfort visivo e sicurezza. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata (90.000 ore, L80 B10). La verniciatura a polvere poliestere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, il proiettore è conforme alle normative EN60598-1 e offre classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio è adatto al montaggio a soffitto e rappresenta un investimento affidabile e duraturo per applicazioni industriali e sportive. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 1 MODULO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

652 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

297 mm

altezza/profondità

171 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

295 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

49647 ... 49647 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Radon HP 2157 295W IP66 per impianti sportivi