Descrizione del prodotto
Il proiettore Radon HP 2157 LED da 295W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi superfici e impianti sportivi di medio e alta dimensione. Realizzato in alluminio con vetro temperato da 4 mm, garantisce robustezza, affidabilità e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP66). La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 49.529 lumen con un’efficienza luminosa di 168 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme a basso sfarfallio per il massimo comfort visivo e sicurezza. Il fascio luminoso è simmetrico e stretto, con un angolo di apertura di 20°. Il dispositivo è dotato di dissipatore studiato per mantenere la temperatura ottimale dei LED, garantendo elevate prestazioni e lunga durata (90.000 ore). La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L’apparecchio è equipaggiato con staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un’installazione rapida, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, valvola anticondensa, scala goniometrica, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. Il Radon HP è progettato per il montaggio a soffitto e rappresenta un investimento efficiente e duraturo per l’illuminazione tecnica di grandi ambienti. Descrizione del produttore: Radon HP - simmetrico 1 MODULO