Descrizione del prodotto
Il proiettore Radon HP 2156 LED da 544W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi spazi e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato in alluminio con vetro temperato spesso 4 mm, garantisce un’elevata robustezza e resistenza agli urti meccanici (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 86.688 lumen con un'efficienza luminosa di 159 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce di alta qualità con indice di resa cromatica CRI 80. Il design asimmetrico e il basso flicker garantiscono sicurezza visiva e comfort, riducendo l’affaticamento. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata del prodotto, stimata fino a 90.000 ore (L80, B10). La verniciatura a polvere in colore antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di staffa zincata, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Alimentazione 220-240V con driver IP66 integrato e protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV completano la dotazione tecnica. Questo proiettore rappresenta un investimento efficiente e duraturo per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Radon HP - asimmetrico 2 MODULI