Descrizione del prodotto
Il proiettore Radon HP 2155 LED da 409W è una soluzione di illuminazione professionale, ideale per grandi spazi e complessi sportivi di medie e grandi dimensioni. Progettato per garantire robustezza e affidabilità, è costruito con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED COB offre un'illuminazione asimmetrica con un elevato flusso luminoso di 67.467 lumen e un'efficienza luminosa di 165 lm/W, assicurando significativi risparmi energetici. Il proiettore è dotato di un sistema di dissipazione termica ottimizzato per mantenere le prestazioni e la durata nel tempo, con una vita utile stimata di 90.000 ore. Il design include protezioni contro sovratensioni, una verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV (RAL 7021 - antracite), e un grado di protezione IP66 e IK08, che lo rende adatto all'installazione in ambienti esterni anche severi. La luce emessa è uniforme e a basso flicker, garantendo comfort visivo e sicurezza. È indicato per montaggio a soffitto e dispone di connettore stagno per un'installazione rapida senza necessità di aprire il dispositivo. La classe di isolamento è I e il proiettore è conforme alle normative CE con etichetta energetica D. Disponibile con garanzia di 5 anni, rappresenta un investimento affidabile e duraturo per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Radon HP - asimmetrico 1 MODULO