Descrizione del prodotto
Radon HP 2155 LED è un proiettore asimmetrico a modulo singolo, progettato per applicazioni in grandi aree, infrastrutture e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, garantisce elevata robustezza, resistenza agli urti (IK08) e protezione IP66, ideale anche per ambienti esterni con temperature da -40 °C a 40 °C. La sorgente luminosa LED COB da 272 W assicura un flusso luminoso di 43.344 lumen con un’efficienza di 159 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme con basso flicker per migliorare sicurezza e comfort visivo. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni dei LED, mentre il trattamento anticorrosione e la verniciatura a polvere antracite (RAL 7021) garantiscono protezione e durata nel tempo. Equipaggiato con connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione siliconica e viteria in acciaio inox, è adatto per montaggio a soffitto e offre un’elevata affidabilità e risparmio energetico. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,95 e conformità alle norme EN60598-1 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto di alta qualità, ideale per installazioni professionali e durature. Descrizione del produttore: Radon HP - asimmetrico 1 MODULO