Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41333400
Cod. Produttore
41333400
Cod. EAN
8012952175547

Informazioni di prodotto

RADON HE 2153 LED 556W CLD RAL7021
Il proiettore LED Radon HE 2153 è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi spazi e complessi sportivi di medie e grandi dimensioni. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, è costruito con corpo in alluminio e vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici. Offre un'efficienza luminosa elevata di 162 lm/W con una potenza assorbita di 556 W e un flusso luminoso di 90.132 lumen, garantendo un'illuminazione di alta qualità a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80. Il sistema LED COB assicura una distribuzione simmetrica del fascio luminoso con apertura di 40°, minimizzando il flicker per migliorare la sicurezza e il comfort visivo. Il proiettore è dotato di un sistema di dissipazione termica avanzato che preserva la durata e le prestazioni nel tempo, con una vita utile stimata di 90.000 ore (L80, B10). Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni esposti a condizioni climatiche difficili. La finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. L'apparecchio è predisposto per il montaggio a soffitto e garantisce un elevato fattore di potenza ≥0,95, protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e isolamento di Classe I. Non prevede sistemi di controllo o regolazione integrati, ma è disponibile su richiesta con protezioni fino a 10 kV e gestione centralizzata o tramite sensori esterni. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione rappresenta un investimento duraturo ed efficiente per progetti di illuminazione professionale di alta qualità. Descrizione del produttore: Radon HE - simmetrico 2 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

684 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

584 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

556 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

90132 ... 90132 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Radon HE 2153 556W 90.132lm IP66 esterni