Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41333300
Cod. Produttore
41333300
Cod. EAN
8012952175530

Informazioni di prodotto

RADON HE 2153 LED 556W CLD RAL7021
Il proiettore Radon HE 2153 LED da 556W è una soluzione di illuminazione professionale ideale per grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato da 4 mm, garantisce elevata robustezza e resistenza agli urti (IK08) e alle condizioni ambientali, con grado di protezione IP66. La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di circa 89912 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 162 lm/W, assicurando risparmio energetico e lunga durata (fino a 90000 ore). Il fascio luminoso è simmetrico e stretto con angolo di 20°, e il sistema è progettato per ridurre il flicker, migliorando il comfort visivo e la sicurezza. La finitura in polvere di colore antracite (RAL 7021) è trattata per resistere alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è dotato di staffa zincata e verniciata, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. È progettato per il montaggio a soffitto e funziona con alimentazione 220-240V a 50/60Hz con driver IP66 integrato. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HE - simmetrico 2 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

684 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

584 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

556 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

89912 ... 89912 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 556W Radon HE 2153 IP66 per grandi superfici