Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41332000
Cod. Produttore
41332000
Cod. EAN
8012952175400

Informazioni di prodotto

RADON HE 2152 LED 278W CLD RAL7021
Descrizione del produttore: Radon HE - simmetrico 1 MODULO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

652 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

297 mm

altezza/profondità

171 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

278 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

45843 ... 45843 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C