Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41331100
Cod. Produttore
41331100
Cod. EAN
8012952175493

Informazioni di prodotto

RADON HE 2151 LED 556W CLD ANTRACITE
Il proiettore LED Radon HE 2151 asimmetrico a 2 moduli rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con un robusto corpo in alluminio e vetro temperato spesso 4 mm resistente agli urti e agli shock termici, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP66 e al trattamento anticorrosione. La sorgente luminosa LED COB da 556 W offre un flusso luminoso di 86625 lumen con un'efficienza di 156 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione di alta qualità con basso flicker per il comfort visivo e la sicurezza. Il design asimmetrico con angolo di distribuzione di 50° consente un'illuminazione mirata e uniforme. Il proiettore è dotato di dissipatore termico ottimizzato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata delle LED, con una vita utile stimata di 90000 ore (L80 B10). La finitura in polveri epossidiche color antracite (RAL 7021) garantisce resistenza a agenti atmosferici e raggi UV. L'apparecchio è conforme alle normative CE e dispone di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV, con possibilità di opzioni aggiuntive come protezione fino a 10 kV e gestione centralizzata tramite DALI. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di staffa zincata verniciata, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, assicurando facilità di installazione e manutenzione. La classe di isolamento è I e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. Garantito 5 anni, rappresenta un investimento efficiente e duraturo per applicazioni professionali di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Radon HE - asimmetrico 2 MODULI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

684 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

534 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

556 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

86625 ... 86625 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Radon HE 2151 556W asimmetrico esterno