Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41331000
Cod. Produttore
41331000
Cod. EAN
8012952175486

Informazioni di prodotto

RADON HE 2151 LED 484W CLD RAL7021
Radon HE 2151 LED è un proiettore asimmetrico a 2 moduli, progettato per applicazioni in grandi aree, infrastrutture e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato in alluminio con vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo grazie anche al trattamento anticorrosione e alla verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Dotato di sorgente luminosa LED COB da 484 W con elevata efficienza luminosa di 154 lm/W e temperatura colore di 4000 K, assicura un’illuminazione di alta qualità con basso livello di sfarfallio (low flicker) per il massimo comfort visivo e sicurezza. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per garantire prestazioni ottimali e lunga durata (90.000 ore, L80 B10). Il proiettore ha grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK08 e può operare in un range di temperatura da -40 °C a +40 °C. Completo di staffa zincata e verniciata, valvola anticondensa, guarnizione siliconica e viteria in acciaio inox, è adatto per il montaggio a soffitto e offre un’elevata efficienza energetica con risparmio sui consumi. Conforme alle normative EN60598-1 con classe di isolamento I e protezione contro sovratensioni fino a 6 kV, rappresenta una soluzione affidabile e duratura per progetti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Radon HE - asimmetrico 2 MODULI

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

684 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

534 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

484 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

74689 ... 74689 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED asimmetrico 484W IP66 per grandi aree