Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41330200
Cod. Produttore
41330200
Cod. EAN
8012952175561

Informazioni di prodotto

RADON HE 2150 LED 408W CLD RAL7021
Radon HE 2150 LED è un proiettore asimmetrico di alta potenza, ideale per grandi aree e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie anche al trattamento anticorrosione e alla verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). La sorgente luminosa LED COB da 408 W offre un flusso luminoso di 63751 lumen con un'efficienza di 156 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione di qualità con basso sfarfallio per il massimo comfort visivo e sicurezza. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con un sistema di dissipazione del calore studiato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata dei LED fino a 90000 ore. È completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. Garantisce inoltre protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e può essere fornito con verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per progetti illuminotecnici che richiedono elevate prestazioni e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

832 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

285 mm

altezza/profondità

176 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

408 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

63751 ... 63751 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED asimmetrico 408W 63751lm per grandi aree sportive