Descrizione del prodotto
Radon HE 2150 LED 380W è un proiettore asimmetrico progettato per l’illuminazione di grandi aree, infrastrutture e impianti sportivi di medio e grande dimensione. Realizzato con corpo in alluminio e diffusore in vetro temperato da 4 mm, garantisce robustezza e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La sorgente luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 57992 lumen con un’efficienza di 153 lm/W e temperatura colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione di alta qualità con basso sfarfallio per il massimo comfort visivo e sicurezza. Il sistema di dissipazione del calore ottimizza la durata del LED fino a 90000 ore. Il proiettore è verniciato in antracite (RAL 7021) con trattamento anticorrosione, adatto anche per ambienti esterni e installazione a soffitto. Dispone inoltre di connettore stagno per installazione rapida, protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. Questo apparecchio è la soluzione ideale per un elevato risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Radon HE - asimmetrico 1 MODULO