Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41330000
Cod. Produttore
41330000
Cod. EAN
8012952175462

Informazioni di prodotto

RADON HE 2150 LED 278W CLD RAL7021
Il proiettore LED Radon HE 2150 è una soluzione di illuminazione asimmetrica ad alte prestazioni, ideale per grandi superfici e impianti sportivi di medie e grandi dimensioni. Realizzato con corpo in alluminio e vetro temperato resistente a urti e shock termici, garantisce robustezza e lunga durata, grazie anche al trattamento anticorrosione e alla verniciatura in polvere stabilizzata ai raggi UV di colore antracite (RAL 7021). Dotato di sorgente LED COB da 278W con un'efficienza luminosa di 155 lm/W e temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 43.092 lumen e un CRI di 80, assicurando una luce di qualità con basso flicker per un maggior comfort visivo e sicurezza. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a +40 °C, con protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e classe di isolamento I. È progettato per il montaggio a soffitto, con accessori come staffa zincata e verniciata, connettore impermeabile, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viti esterne in acciaio inox. La manutenzione del flusso luminoso garantisce una durata di 90.000 ore con L80B10. Questo apparecchio rappresenta un investimento efficiente e duraturo per l’illuminazione professionale di ambienti esterni, con un’etichetta energetica di classe D e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

652 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

297 mm

altezza/profondità

171 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

278 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

43092 ... 43092 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Radon HE 2150 278W asimmetrico esterni sportivi