Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Applicazione murale/tubolare
colore
Grigio
senza alogeni
Protezione della superficie
Altro
trasmissione segnale
Radio
numero di canali
4
portata
40 m
Con telecomando/comando remoto
trasmettitore da parete
adatto per interruttore
adatto per dimmer
qualità del materiale
Alluminio
materiale
Metallo
con trasmettitore manuale
codice RAL (simile)
7047
Tipo superficie
Lucido
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te