Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLHB80-1C
Cod. Produttore
HB80-1C
Cod. EAN
8054521532528

Informazioni di prodotto

RADIOCOMANDO TX 1CH RGB/RGBW/CCT PER CONTROLLO COLORE
Descrizione del produttore: Radiocomando Rolling Code 433,92MHz 1 canale con funzioni dimmer e cambio colore

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

trasmissione segnale

Radio

numero di canali

1

portata

40 m

Con telecomando/comando remoto

trasmettitore da parete

adatto per interruttore

adatto per dimmer

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con trasmettitore manuale

codice RAL (simile)

7047

Tipo superficie

Lucido

Produttore

RADIOCOMANDO TX 1CH RGB/RGBW/CCT